※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14566600
品番
833.89.137
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
HAFELE製LED専用面付ドアセンサースイッチです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯●センサー範囲:0-100mm●バージョン:スナップインコネクター付ケーブルに対応
材質
プラスチック
長さ(mm)
40
寸法(mm)
40×40×8.5
色
シルバー
取付
接着固定,ネジ止め用
消費電力(W)
0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
40×40×8.5
保護等級
IP20
梱包内容
取付け部品付きスイッチ1個
メモリー機能
いいえ
注意
※別途モジュラースイッチ用スナップイン付きケーブル(品番833.89.142)をご購入ください