※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14566627
品番
833.89.272
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
スイッチング機能:オン/オフ
材質
プラスチック
色
黒
下穴径(Φmm)
12、プラグ:12
寸法(Φ×高さH)(mm)
15×17.7
保護等級
IP20
ケーブル
0.1M
梱包内容
スイッチ1個,ケーブル付き
ケーブル長(mm)
100