※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14566661
品番
833.89.107
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
HAFELE製LED専用小型のオンオフスイッチ(プッシュスイッチ)です
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
スイッチング機能:オン/オフ
材質
プラスチック
長さ(mm)
20
色
グレー
取付
埋め込み取付用
下穴径(Φmm)
12、プラグ:12
直径×長さL(Φmm×mm)
14×20
保護等級
IP20
ケーブル
2M
梱包内容
スイッチ1個,ケーブル付き
ケーブル長(mm)
2000