※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スイッチ ドアコンタクトスイッチ 黒 D12mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14566670
品番
833.89.059
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
HAFELE製LED専用小型のドアコンタクトスイッチです
用途
間接照明、ワーキングライト
扉開閉によるスイッチング用,ハンドルがないフロントパネルにも適します
仕様
スイッチング機能:扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯
材質
プラスチック
長さ(mm)
28.5
色
黒
取付
下穴に取付け用、下穴Φ:12mm
下穴径(Φmm)
12、プラグ:12
直径×長さL(Φmm×mm)
12×28.5
保護等級
IP20
ケーブル
2M
梱包内容
スイッチ1個,ケーブル付き
ケーブル長(mm)
2000