※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 施設・屋外照明
ハーフェレの その他LEDベースライト
エンドキャップ プロファイル1103用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14566679
品番
833.88.746
参考基準価格(税別)
¥159
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
アルミプロファイル1103に使用するエンドキャップです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
器材:ケーブル取り出し口付き
材質
プラスチック
色
黒
適合範囲
埋め込み取付け用HAFELELoox5プロファイル、プロファイル1103
梱包内容
エンドキャップ1個