※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.72.855 エンドキャップ シルバー色 833.72.844、833.72.845用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566697 833.72.855 エンドキャップ シルバー色 833.72.844、833.72.845用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566697

エンドキャップ シルバー色 833.72.844、833.72.845用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード14566697 品番833.72.855
参考基準価格(税別)¥276 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

833.72.844、833.72.845用のエンドキャップです

用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:配線孔プレカット線付●器材:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック シルバー 取付押し込み用 適合範囲埋め込み 用プロファイルハーフェレLoox、プロファイル1190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする