※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 施設・屋外照明
ハーフェレの その他LEDベースライト
エンドキャップ シルバー色 833.72.846、833.72.847用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
14566706
品番
833.72.854
参考基準価格(税別)
¥297
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
833.72.846、833.72.847用のエンドキャップです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
バージョン:配線孔プレカット線付
材質
プラスチック
色
シルバー
適合範囲
押し込み取付けカバー用