曜日別特売
833.72.852 エンドキャップ シルバー色 833.72.840、833.72.843用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.72.852 エンドキャップ シルバー色 833.72.840、833.72.843用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566776
833.72.852 エンドキャップ シルバー色 833.72.840、833.72.843用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566776

エンドキャップ シルバー色 833.72.840、833.72.843用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組(2個)注文コード14566776品番833.72.852
参考基準価格(税別)¥276販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

833.72.840、833.72.843用エンドキャップです

用途
間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー取付押し込み用高さ(mm)8.5適合範囲Looxプロファイル2190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする