※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 施設・屋外照明
ハーフェレの その他LEDベースライト
エンドキャップ シルバー色 833.74.813用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
14566801
品番
833.74.823
参考基準価格(税別)
¥276
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
833.74.813用エンドキャップです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
器材:ケーブル取り出し口付き
材質
プラスチック
色
シルバー
適合範囲
埋め込み用プロファイルLooxプロファイル2192
梱包内容
エンドキャップ1ペア