※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.74.877 エンドキャップ シルバー色 5セット入 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566819 833.74.877 エンドキャップ シルバー色 5セット入 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566819

エンドキャップ シルバー色 5セット入 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14566819 品番833.74.877
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

833.72.911用のエンドキャップです

用途
引き出し用LED
Loox 引出しプロファイル用
仕様バージョン:さまざまな取付け方法に対応 材質プラスチックABS シルバー 適合範囲引出しプロファイルハーフェレLoox,プロファイル2194 梱包内容エンドキャップ 3 ペア入り 5 セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする