※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
アダプター24V ソケット 3.5 プラグ5/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14566855
品番
833.77.841
参考基準価格(税別)
¥519
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
LED1163と電源装置を接続するために必要なアダプタです。
用途
Loox5電源装置またはLoox5分配器にLoox装置の接続用モノクロライト、分配器、充電ステーション、マルチホワイトおよびRGB用カラーミキサー、電動式金具、変換器など、Looxプラグ付きのすべての装置に適しています。
仕様
低電圧ソケット:アダプター24V、Looxソケット、Loox5プラグ
長さ(mm)
50
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
12
通電容量
3.5A
注意
※4芯Loox5プラグ(マルチホワイトまたはRGB)に適していません。
※通電容量は3.5Aまでです。
※ワット容量にご注意ください!