※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
電源接続ケーブル 10mm/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14566898
品番
833.95.710
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途
間接照明
LEDテープライト用,RGB,10mm用
仕様
●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質
プラスチック
長さ(m)
2
出力
クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
クリップ:14、プラグ:9
クリップ幅(mm)
12
梱包内容
電源ケーブルプラグ/クリップ1個
ケーブル長(mm)
2000
通電容量
3.5A
入力ポート
プラグ1個,Loox54極RGB24V