※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14566941
品番
833.95.836
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
用途
間接照明、ワーキングライト
Loox52芯ライト(単色またはマルチホワイト2線技術)、充電スタンド、オーディオシステムおよび分岐器用
仕様
●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質
プラスチック
長さ(m)
1
電圧(V)
24
出力
プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
プラグ:8
梱包内容
電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポート
プラグ1個,Loox52極24V