※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
クリップコネクター COB/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14566986
品番
833.75.767
参考基準価格(税別)
¥947
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途
間接照明
2個のLEDテープライト接続/延長用
仕様
クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB
材質
プラスチック
長さ(mm)
27.3
幅(mm)
10
タイプ
クリップコネクター
電圧(V)
12-24
下穴径(Φmm)
クリップ:12
適合範囲
Loox52ピンCOB、8mm
通電容量
5A