※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 電球
ハーフェレの LED電球
ハーフェレの その他LED電球
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
注文コード
14567126
品番
833.76.502
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト
LEDの粒が見えない、均一な照明
150°の屈折角
切断マーク間で短くカット可能
用途
間接照明
仕様
COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他
【Min.bendingradius】30mm
材質
プラスチック
長さ(mm)
【セクション】16.67
幅(mm)
【テープライト】8
取付
接着剤付
高さ(mm)
【ストリップ】2
長さ(m)
5【テープライト】最大8
定格電圧(V)
24
適合範囲
家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級
IP20
色温度(K)
4000(昼白色)
寿命
L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴
IP20
消費電力(W/m)
4.8
演色指数(Ra)
>90
定格光束(Lm)
465
調光の可否
可能
ストリップ長(m)
(視覚)最大8
ワット数
4.8m(W)
注意
※電源ケーブル、電源装置、必要に応じたその他アクセサリーを別途ご注文下さい
※電源ケーブルを別途ご注文ください。
※最大テープライト長さは視認可能な光束の低下が最大30%の場合です。
※新しい送り込みがある直行ストリップ部分は、大幅に明るさが増します。最大テープライト長さは電源ユニットのワット数によりますので、LEDテープライトの技術データを参照してください。