※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14567187
品番
833.77.839
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質
プラスチック
色
黒
長さ(m)
0.1
電圧(V)
24
出力
6個,Loox52極24V
定格電力(W)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×30×14
梱包内容
ケーブル付き分岐器1個
ケーブル長(mm)
80
入力ポート
プラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
注意
※スイッチ機能はついておりません。専用スイッチをご使用の場合は別途、スイッチ機能付6分岐器(品番833.77.833)をご購入ください