鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 六角ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TPT3/8 注文コード14567571 品番PTS-10A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はTなど9種類から選べます 他の種類を見る
TPT3/8 A11 L30 H24 t8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法O23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする