鍛鋼製差し込み溶接式管継手 白 フルカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14568350 品番SWFC-32A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
B43.2 L38.7 D35.5 C13 E12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法O55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする