藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T
PT3/4
注文コード
14568420
品番
PTRS-20A×15A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
T
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
T
PT3/4
A
15.5
L
42
H
36
t
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法T1
PT1/2
寸法O
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材