鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TPT1・1/2 注文コード14569156 品番PTRS-40A×32A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はTなど20種類から選べます 他の種類を見る
TPT1・1/2 A20 L55 H65 t15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法T1PT1・1/4 寸法O64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする