コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの ツールホルダー用 工具差し
ツールケース1丁差
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14570441
品番
SW-001BK
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
革の風合いと耐久性を兼ね備えた新素材を使用しています。
台座に樹脂板を縫いつけてあるので工具の出し入れを繰り返しても傷みが少ないです。
落下防止ハトメ穴2個つきです。
用途
道工具類の収納、携帯。
仕様
ベルト落下防止穴2個付,1丁差
材質
特殊加工レザー
幅(mm)
ベルト対応:60
色
茶
寸法(高さH×幅W)(cm)
(約)230×75