コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 腰袋
レザー電工袋2段工具差付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14570529
品番
KNT-13
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
レザー調のこだわりの質感です。
壊れやすいベルト通部分に強化プラスチックが入って大変丈夫になりました。
用途
ネジ、パーツ、ツールなどの収納。
材質
生地:人工スウェード、金具:鉄
色
ベージュ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)260×200×170