コヅチ
ペンチ差し1丁入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14570556
品番
SP-61
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
牛ヌメ皮仕様で、ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー・ドライバー等の収納に大変便利です。
用途
ペンチ等の収納、携帯。
仕様
1丁差
材質
牛ヌメ皮仕様
幅(mm)
ベルト対応:60
寸法(高さH×幅W)(cm)
(約)185×70