コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 工具差し
コヅチの ペンチ用 工具差し
ペンチ差し3丁入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14570581
品番
SP-63
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
牛ヌメ皮仕様で、ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー・ドライバー等の収納に大変便利です。
用途
ペンチ等の収納、携帯。
仕様
3丁差
材質
牛ヌメ皮仕様
幅(mm)
ベルト対応:60
寸法(高さH×幅W)(cm)
(約)180×155