ペンチ2段差し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14570590 品番SP-02
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
牛ヌメ皮仕様で、ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー・ドライバー等の収納に大変便利です。
型押し2段ですので使い易さ、作業性も抜群です。

用途ペンチ等の収納、携帯。 仕様型押,二重縫加工 材質牛ヌメ皮仕様 幅(mm)ベルト対応:60 寸法(高さH×幅W)(cm)(約)240×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする