ヌメ皮電灯ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14570599 品番TP-08
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プロのニーズに合った、機能性・安全性を最重視したケースです。
牛ヌメ皮仕様の電灯ケースです。

用途電灯ケース。 仕様二重縫 材質牛ヌメ皮 幅(mm)ベルト対応:60 寸法(mm)(約)全長220×幅70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする