コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 工具差し
コヅチの ペンチ用 工具差し
ペンチ差ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14570608
品番
PL-02
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安全性と機能性で工具とあなたをサポートします。
使うたびに身に馴染むフィット感があり、使い勝手が抜群です。
牛ヌメ皮仕様でストッパー付です。
ペンチの脱落防止に役立ちます。
用途
ベンチ等の収納、携帯。
仕様
型押,二重縫加工,ストッパー付
材質
牛ヌメ皮仕様
幅(mm)
ベルト対応:60
寸法(高さH×幅W)(cm)
(約)195×85