コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 工具差し
コヅチの ペンチ用 工具差し
ミゼットカッターストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14570617
品番
PL-03
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
安全性と機能性で工具とあなたをサポートします。
使うたびに身に馴染むフィット感があり、使い勝手が抜群です。
牛ヌメ皮仕様でストッパー付です。
ミゼットカッター・ミニカッターの脱落防止に役立ちます。
用途
ミゼットカッターの収納、携帯。
仕様
型押,ストッパー付
材質
牛ヌメ皮仕様
幅(mm)
ベルト対応:60
寸法(高さH×幅W)(cm)
(約)235×90