コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 釘・ボルト袋
釘袋サイドポケット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14570660
品番
SH-602
参考基準価格(税別)
¥9,210
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
伝統の技、大工職人の強い味方です。
作業効率アップは選び抜かれた材質としっかりした作りから生まれます。
用途
釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。
仕様
サイドポケット付
材質
牛革
色
黒
寸法(高さH×幅W)(mm)
300×200