コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 作業用ベルト
サポートベルトバイオレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14570800
品番
SNB-100V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。
新素材で抗菌・防臭効果、汗などによる臭いの発生を軽減します。
蒸れにくく、通気性の良いWラッセル生地です。
ズレにくい特殊ラバー生地です。
用途
腰痛対策用ベルト。
仕様
D環1ヶ所付
材質
ポリプロピレン・ナイロン・高密度発泡ウレタン
色
バイオレット
寸法(長さL×幅W)(mm)
700×130