カラーベルト48mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14570861 品番PNB-248WR
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

同メーカー独自の3層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げたベルトです。
着脱簡単なワンタッチバックルベルトです。
クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。
クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。
ベルトの長さ調整部に、便利なホールホルダーが付いています(2重リング1個付)。
胴回り1100mmまで対応しています。

用途作業用ベルト。 材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、ナイロン生地 ワイン 寸法(長さL×幅W)(mm)1300×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする