コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 工具差し
コヅチの その他用 工具差し
工具ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14570958
品番
BH-005 BK ショウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工具・小物の落下防止やキーホルダーに使用できます。
簡単に取り出せて作業がしやすいです。
用途
各種道工具類の携帯用。
材質
生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ
色
黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)135×70×40