丁番付ツールホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様カラビナタイプ/丁番付 注文コード14570967 品番BH-001 BKカラビナ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は色・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

工具・小物の落下防止やキーホルダーに使用できます。
丁番付で作業がしやすいです。

用途各種道工具類の携帯用。 仕様カラビナタイプ/丁番付 材質生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)190×48×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする