コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 工具差し
コヅチの その他用 工具差し
丁番付ツールホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
仕様
ラチェットタイプ/丁番付
注文コード
14570985
品番
BH-003 W ラチェット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
工具・小物の落下防止やキーホルダーに使用できます。
丁番付で作業がしやすいです。
用途
各種道工具類の携帯用。
仕様
ラチェットタイプ/丁番付
材質
生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ
色
白
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)180×100×60