コヅチ
コヅチの ベルト・ベルトサポーター
コヅチの ウエストサポーター
コヅチの サポートベルト
粋づくしワンタッチベルト48
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14571019
品番
DBO-48RK
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
個性を発揮したい方におすすめなデザインベルトです。
ワンタッチバックルで着脱が簡単です。
用途
腰袋や工具等の吊り下げに合うハードベルト。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
ポリエステル+ポリアセタール
柄
龍虎
寸法(長さL×幅W)(mm)
1100×48