コヅチ
コヅチの ベルト・ベルトサポーター
コヅチの ウエストサポーター
コヅチの サポートベルト
粋づくしスライドベルト48
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14571037
品番
DBS-48RK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
個性を発揮したい方におすすめなデザインベルトです。
スライドバックルでしっかり固定します。
用途
腰袋や工具等の吊り下げに合うハードベルト。
仕様
スライドタイプ
材質
ポリエステル+スチール
柄
龍虎
寸法(長さL×幅W)(mm)
1200×48