コヅチ
コヅチの ベルト・ベルトサポーター
コヅチの ウエストサポーター
コヅチの サポートベルト
超サポートベルトショート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14571098
品番
SNB-30AIRR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
長時間の作業でも、腰の疲労を軽減する超軽量のサポートベルトです。
超立体エアクッション+ノンスリップ構造で、しっかり密着・ズレを防止します。
驚きのフィット感です。
用途
作業中の腰への負担を軽減するサポートベルト。
仕様
エアクッション、ノンスリップ構造
材質
ポリプロピレン、ナイロン、EVA
長さ(mm)
約600
色
レッド
サイズ
S(ショートタイプ)
質量(g)
約288
注意
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するためのもので、腰痛への治療を目的としたベルトではありません。
※本製品の切り傷・ほつれ・変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。
※本製品への改造や部品の取り外し、塗装等の加工はおやめください。