コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 腰袋
エボ ツールケース1丁差
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14571238
品番
EM-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
使いやすさを追求したシンプルなデザインです。
ポリエステルにエンボス加工を加え見た目に大変高級感があります。
用途
各種道工具類の収納、携帯。
仕様
1丁差
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
色
黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)235×80×30