コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 腰袋
エボ ツールケース4丁差
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14571256
品番
EM-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
使いやすさを追求したシンプルなデザインです。
ポリエステルにエンボス加工を加え見た目に大変高級感があります。
用途
各種道工具類の収納、携帯。
仕様
4丁差
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
色
黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)260×85×70