コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 工具差し
コヅチの カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
エボ カッターケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14571281
品番
EM-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
使いやすさを追求したシンプルなデザインです。
ポリエステルにエンボス加工を加え見た目に大変高級感があります。
用途
カッターの収納、携帯。
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
色
黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)245×80×40