コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 腰袋
仮枠袋底丸工具差付 ピンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14571299
品番
EM-02MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
使いやすさを追求したシンプルデザインです。
仮枠袋です。
丸底タイプです。
D管リング付きカラビナに、安全コードなどを装着できます。
用途
工具・道具・小物類・パーツ等の収納、持ち運び。
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
寸法(mm)
H320×W230×T90
色
ピンク