コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 腰袋
ツールケース7丁差 グリーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14571308
品番
EM-29MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
使いやすさを追求したシンプルデザインです。
7丁差しのツールケースです。
左右のホルダーは、フリーで取り出しやすいです。
安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
用途
工具・道具等の収納、持ち運び。
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
寸法(mm)
H260×W120×T80
色
グリーン