曜日別特売
WT-33 小物ケース フタ式 コヅチ 14571360

小物ケース フタ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14571360品番WT-33
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハーネスにも装着できる小物ポーチです。
カラビナでベルト通し部に裏面のマジック+ボタンでハーネスに装着可能です(幅100mm)。
本体は、マジックテープ止めフタ付の2段式フリーポケットタイプです。
D管リング付き落下防止コードを装着できます。
内容物を守るソフトな起毛素材を使用しています。
背面部はシームレス加工で服を傷めません。

用途小物ポーチ。材質生地:ポリエステル・アルミ、金具:スチール寸法(mm)160×120×30本体質量(g)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする