コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 工具差し
コヅチの ペンチ用 工具差し
白床ペンチ差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14571396
品番
WH-01
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
使い込むほど、道具に馴染む牛革製です。
耐久性・耐摩耗性に優れハードな使用も可能です。
二重縫いです。
用途
ニッパー・ラジオペンチ・ペンチ等の収納用。
仕様
二重縫加工
材質
牛革
色
白
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)195×70×40