コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 工具差し
コヅチの ペンチ用 工具差し
白床ラチェット差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14571430
品番
WH-09
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使い込むほど、道具に馴染む牛革製です。
耐久性・耐摩耗性に優れハードな使用も可能です。
丁番付なので、作業の妨げになりません。
二重縫いです。
用途
ラチェット等の収納用。
仕様
二重縫加工型押
材質
牛革
色
白
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)295×55×25