コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 携帯・小物ケース
小物入れ横型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14571466
品番
KR-03GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。
アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。
モバイルコード専用ホール付です。
インナーポケット付です。
用途
携帯電話・MP3プレイヤー+ペン用小物入れ。
仕様
横型
材質
ポリプロビレン
色
グレー
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
110×145×15