コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 工具差し
コヅチの ペンチ用 工具差し
シザースケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14571509
品番
KR-07GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。
アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。
モバイルコード専用ホール付です。
模型ポケット付です。
用途
携帯電話・タバコ・ライター+ペン+MP3用シザーケース。
仕様
模型ポケット付
材質
ポリプロビレン
色
グレー
寸法(高さH×幅W)(cm)
(約)190×160