コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 工具差し
コヅチの ペンチ用 工具差し
コブクロ小物入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14571527
品番
KR-02OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。
アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。
モバイルコード専用ホール付です。
ファスナー付きです。
用途
携帯電話・MP3プレイヤー+ペン用コブクロ。
仕様
ファスナー付
材質
ポリプロビレン
色
オレンジ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)140×110×30