コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 工具差し
コヅチの その他用 工具差し
ベルトユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14571886
品番
WBU-01BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
限られた腰回りのスペースを有効に利用します。
2つのリングが腰回りの限られたスペースを有効活用できるようになります。
用途
ベルトに通して工具を装着。
幅(mm)
85、ベルト対応:50
全長(mm)
約140
質量(g)
約52
リング色
ブルー
耐荷重(g)
(1つのホルダー)約500
注意
※1つのホルダーに500g以上のものはさげないでください。
※衝撃で外れる可能性がありますので高所での使用はしないでください。
※事故防止の為、作業前には点検をしてくだい。