コヅチ
コヅチの 工具箱/腰袋/工具差し
コヅチの 工具差し
コヅチの その他用 工具差し
ベルトユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14571895
品番
WBU-01SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
限られた腰回りのスペースを有効に利用します。
2つのリングが腰回りの限られたスペースを有効活用できるようになります。
用途
ベルトに通して工具を装着。
幅(mm)
85、ベルト対応:50
全長(mm)
約140
質量(g)
約52
リング色
シルバー
耐荷重(g)
(1つのホルダー)約500
注意
※1つのホルダーに500g以上のものはさげないでください。
※衝撃で外れる可能性がありますので高所での使用はしないでください。
※事故防止の為、作業前には点検をしてくだい。